{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Munkatartomány ⌀ | 28 mm - 50 mm | |
Befogókör ⌀ D1 | 26 mm | |
Hasznos hossz B | 70,3 mm | |
Munkadarab súlya | 55 kg | |
Külső ⌀ | 52 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 9 mm | |
Leszorító csavar | nem | |
Termék fajtája | Homlokmenesztő |
Cikkszám |
327401 4
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4062406764593
Másolás |
|
Gyártó száma |
327401 4
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |