Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt meghúzás, valamint a meghúzási értékek ellenőrzése
Alkalmazás minden ipari gyártási területen
Munkatartományok: 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft
Kialakítás:
Mutatós nyomatékkulcs tárcsás mérőórával és vonómutatóval
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ vagy 1″ kettős négyszöghajtás golyós zárral a jobb és bal oldali ellenőrzött meghúzáshoz
Modellek sz. ADS 4-től ADS 40-es számig: Beépített racsnis funkcióval
Vezérelt csavarhúzáshoz és nyomatékméréshez
Megjelenítési pontosság: +/- 4 % tűrés a kijelzett értékhez
Kialakítás DIN EN ISO 6789 szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
Kettős skálával N-m-ben és lbf-in vagy lbf-ft-ben, dupla skálán. lbf-ft dupla színezett, könnyen leolvasható tárcsákon
Beépített túlterhelés elleni védelem - mechanikus megállás a maximális érték max. 25 %-os túlterheléséig
Könnyű, robusztus, speciális alumíniumszerkezetből készült ház - ezüstszürkére festve
Fekete, csúszásmentes gumihevederek
Az ADS 4-től a No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) szabványnak megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra
Modelltől függően audio-vizuális jelzéssel is rendelhető
Szállítási terjedelem:
Meghajtókulcs
Akkumulátor (csak a jelzéssel ellátott modellek)
Vizsgálati tanúsítvány DIN EN ISO 6789 szerint
Szállítás robusztus, fekete műanyag dobozban (ADS 4 és BDS 80 között), egyéb esetben stabil kartondobozban (BDS 100 és EDS között).
Jellemző:
- Hajtás típusa/hajtás: Dupla négyszögletes racsni
- négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Gyártás
- Minőségellenőrzés
- Karbantartás
- Teljes magasság [mm]: 86 mm
- Teljes hossz [mm]: 435 mm
- Skálaosztás [lbf ft]: 1 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 2 Nm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Kiértékelő szoftver: nincs
- EPA/ESD változat: nincs
- Fix beállítás: nincs
- Grafikus kijelző: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Elektronikai ipar
- Ipari
- Építő- és haszongépjárművek
- Katonai
- Gépgyártás
- Szerviz