Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Műanyag ládákhoz, acéllemez ládákhoz, drótkosarakhoz stb., állítható magasságú és mozgatható. Szekcionált acél/csőszerkezet acéllemezből készült platformmal. Acéllemezből készült platform, 20 mm magas peremmel minden oldalon. Nem dönthető, magassága 25 mm-es lépésekben állítható. Porszórtan bevonva antracitszürke RAL 7016. 4 db forgó kerék, síkcsapágyazott tengelycsapágyakkal, 2 db az EN 1757-3 európai szabványnak (platós kocsik biztonsága) megfelelő kerékmegállítóval.
Jellemző:
Kerékméret (mm): 75 x 25
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint