Anyagállvány ″GREY EDITION

Cikkszám: 3270/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Anyagtartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3270/7016
    EAN / GTIN 4017976332703
    Gyártó száma 3270/7016
    L-szám L90080 1269

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Műanyag ládákhoz, acéllemez ládákhoz, drótkosarakhoz stb., állítható magasságú és mozgatható. Szekcionált acél/csőszerkezet acéllemezből készült platformmal. Acéllemezből készült platform, 20 mm magas peremmel minden oldalon. Nem dönthető, magassága 25 mm-es lépésekben állítható. Porszórtan bevonva antracitszürke RAL 7016. 4 db forgó kerék, síkcsapágyazott tengelycsapágyakkal, 2 db az EN 1757-3 európai szabványnak (platós kocsik biztonsága) megfelelő kerékmegállítóval.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 150
    Használható felület hossza (mm): 605
    Használható felület szélessége (mm): 405
    Állítható magasság (mm): 720-995
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 75 x 25

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz