DCNT 210-048-25A-M24 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260261
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PRE-THREAD
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260261
EAN / GTIN 7291075377729
Gyártó száma 3260261
L-szám L24040 5

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 21 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21.0, celková délka (OAL) 136 mm, efektivní délka (LU) 57,2 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
  • Vágási átmérő 2 (DC_2) 28 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 210
  • Teljes hossz (OAL) 136 mm
  • Pont hossza (PL) 3,2 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Lépésátmérő hossza (SDL) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 57,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz