MNC 381-191-38.1-21-10-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260248
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat COMBICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260248
EAN / GTIN 7291075345858
Gyártó száma 3260248
L-szám L24040 392

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 11,934 ″, használható hossz (LU) 7,66 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,827”
  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,968”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,5”
  • Perem átmérője (DF): 1,968”
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOGT 100408-W
  • Teljes hossz (OAL): 11,934”
  • Kiálló hossz (LPR): 9,26”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,67”
  • Használható hossz (LU): 7,66”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz