MNC 375-188 A32-205-10-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260184
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat COMBICHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3260184
    EAN / GTIN 7291075307658
    Gyártó száma 3260184
    L-szám L24040 151

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 37,5 mm, celková délka (OAL) 287,1 mm, efektivní délka (LU) 191,6 mm.

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 20,5 mm
    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 37,5 mm
    • Kötegátmérő (DF) 42 mm
    • L/D tartomány 5xD
    • A vágólap (MIID) SOGT 100408-W leírása
    • Teljes hossz (OAL) 287,1 mm
    • Perem hossza (LPR) 227,11 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 60 mm
    • Tényleges hossz (LU) 191,6 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz