DCN 270-081-40A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260089
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260089
EAN / GTIN 7291075291162
Gyártó száma 3260089
L-szám L24040 136

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezné destičky (DC) 27 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 27,0, celková délka (OAL) 183,7 mm, efektivní délka (LU) 85,1 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 50 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 27,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 27 mm
  • Kötegátmérő (DF) 50 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 118,79 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 27,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 270
  • Teljes hossz (OAL) 183,7 mm
  • Pont hossza (PL) 4,1 mm
  • Perem hossza (LPR) 123,7 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 68 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 85,1 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz