DR18.0-072-25.4-06-4D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260051
EAN / GTIN 7291075204995
Gyártó száma 3260051
L-szám L24150 79

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,709 ″, teljes hossz (OAL) 6,7 ″, használható hossz (LU) 2,84 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,709”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,799”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,709”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,679”
  • Hossz csoport: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): 06 SOMX
  • Teljes hossz (OAL): 6,7”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,7”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 2,84”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban