DR18.0-054-25.4-06-3D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260050
EAN / GTIN 7291075203936
Gyártó száma 3260050
L-szám L24150 326

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,709 ″, teljes hossz (OAL) 5,99 ″, használható hossz (LU) 2,13 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,709”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,799”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,709”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,969”
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 060304-DT
  • Teljes hossz (OAL): 5,99”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,99”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 2,13”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz