Nagy láthatóságú munkapóló 4XL

Cikkszám: 3255181733894XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb / marineblau
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Láthatósági galléros póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3255181733894XL
EAN / GTIN 7330509705179
Gyártó száma 3255181733894XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
50% pamut, 50% poliészter, tört sávoly, 180 g/m²

Zsebek
Mellzseb patenttal és tolltartó zsebbel, Mellzseb cipzárral, Mellzseb D-gyűrűvel

Fontos részletek
Vállrészek kontrasztos színben
Hátrészen vállpárna
Külső címkék
Pólógallér
Gumiborítású fémgombok

Funkcionalitás
Legényi szabás

Kivitel
Rendezhető ujjvég nyomógombokkal

Reflex
50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon

Első zárás
Előső zárás nyomógombokkal

Leírás:

  • Munkapóló jól látható színben, kontrasztos színekkel az ujjakon, a szegély mentén és a galléron a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Ez az alkalmi szabású póló puha fényvisszaverő transzferekkel rendelkezik a fokozott láthatóság érdekében, valamint két mellzsebbel, egy cipzáras és egy patentos zsebbel
  • Egy rejtett nyitású tollzsebbel és egy D-gyűrűs füllel is rendelkezik

Szabvány:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz