Fémlemez doboz betéttel a DREMOMETER-hez

Cikkszám: 3254909
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 3254909
    EAN / GTIN 4010886976289
    Gyártó száma 3254909

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus és stabil ón doboz szerszámbefogó betéttel EK-F típusú DREMOMETER-hez
    • optimális szállítás és tárolás DREMOMETER, hosszabbító cső és racsnis
    • 2 gyorskioldó rögzítők a könnyű nyitáshoz és a biztonságos záráshoz kényelmes kezelés a
    • központi fogantyúnak köszönhetően

    Jellemző:

    • 1000 V szigetelt: Nincs
    • Szín: GEDORE kék
    • Anyag: acéllemez
    • Nettó súly [kg]: 5,1 kg
    • REACH regisztráció elérhető: Nincs
    • VDE tanúsítás: Nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz