Fémlemez doboz betéttel a DREMOMETER-hez

Cikkszám: 3254895
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3254895
EAN / GTIN 4010886976272
Gyártó száma 3254895

Leírás

Leírás:

  • Robusztus és stabil ón doboz szerszámbefogó betéttel DREMOMETER típusú CD-DXL-hez
  • a DREMOMETER, a hosszabbító cső és a racsnis 2 gyorskioldó rögzítők optimális szállítása és tárolása
  • a könnyű nyitáshoz és a biztonságos záráshoz kényelmes kezelés a
  • központi fogantyúnak köszönhetően

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: Nincs
  • Szín: GEDORE kék
  • Anyag: acéllemez
  • Nettó súly [kg]: 3,8 kg
  • REACH regisztráció elérhető: Nincs
  • VDE tanúsítás: Nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz