Leírás:
A PRÉMIUM vágótárcsa for the egyenes csiszoló egy olyan eszköz, amelyet mindig is keresett. Különösen nagy kémiai tisztaságú, ez a vágótárcsa tökéletes rozsdamentes acéllemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágására. Különösen lenyűgöző olyan helyeken, ahol különösen nehéz hozzáférni. Úgy tervezték, hogy hosszú ideig tartson, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy projektjeit a következő szintre emelje ezzel a vágótárcsa-val.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
- Gabonaméret: 60.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 60 R- BFX A
- Méret (Mé x Mé x Ma): 75 x 1 x 8 mm
- Átmérő: 75 mm
- Vastagság: 1 mm
- Furat: 8 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradási szilárdság csökkenését és ezáltal a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon
- A különösen vékony és finom szemcsés tárcsák rövid szétválasztási időt és fáradásmentes munkát tesznek lehetővé
- Ideális a nehezen elérhető területeken való munkavégzéshez
- Hosszú élettartamukkal, egyszerű és pontos kezelhetőségükkel győznek
Felhasználás:
- Különböző rozsdamentes acél minőségek feldolgozásához
- Vékony falú lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához