Választék a sorjázáshoz, dobozban

Cikkszám: 325
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
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 325
EAN / GTIN 3148515405006
Gyártó száma 325
L-szám L60130 2462

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei:Szerszámválaszték acél, alumínium, réz, sárgaréz és műanyag csövek sorjázásához és ferdítéshezA pengetartó hasznos hossza: 110 mm.

Jellemző:

  • H [mm]: 40
  • W [mm]: 110
  • L [mm]: 200
  • [kg]: 0.425

Tartalom:

  • Egyblokkos csiszoló rövid pengével acélhoz és alumíniumhoz: 325.01
  • Kampó mint pengetartó: 325.02
  • Pengetartó hosszabbító: Ø 2,6 - 3,2 mm-es pengékhez: 325.03
  • Háromszögletű kaparó, mindkét vége csiszolt: 325. 05
  • 10 darabos HSS pengekészlet acélhoz és alumíniumhoz: 325.L1J10
  • 10 darabos HSS pengekészlet acélhoz és alumíniumhoz: 325.L10J10
  • 10 darabos HSS pengekészlet acélhoz és alumíniumhoz: 325.L35J10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz