Digitális, külső mikrométer cserélhető mérőbetétekkel, IP65, 50-75 mm

Cikkszám: 324-253-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
    IP védettségi osztály IP 65
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 324-253-30
    EAN / GTIN 4946368695709
    Gyártó száma 324-253-30
    L-szám L40010 11110

    Leírás

    Leírás:

    A Digimatic külső mikrométer Mérőbetétek mérőszelvényekkel a fogaskerekek osztókörének vagy közvetett fogvastagságának mérésére szolgál Különböző cserélhető acél vagy keményfém golyós mérőszelvények (opcionális tartozékok) A modulok mérése 0,5 - 5,25 mm között.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 50 - 75
    Számlalépés értéke: 0,001 mm
    Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérőerő: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem cserélhető mérőbetétek nélkül.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz