Súlykészlet, gomb alakú, rozsdamentes acél polírozott

Cikkszám: 324-076
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
Termék fajtája Kiegészítő súly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 324-076
EAN / GTIN 4045761223851
Gyártó száma 324-076
L-szám L40250 3104

Leírás

Jellemző:

  • F1 OIML osztály
  • Névleges érték 1 g - 2 kg
  • Gomb
  • Polírozott rozsdamentes acél

Figyelem:

  • F1 - 1 g
  • 2 kg-os súlykészlet, gomb alakú, polírozott rozsdamentes acélból készült
  • kalibrált súlyok rendelése esetén a tokot térítés ellenében kell megrendelni, mivel a kalibrációs jelet ahhoz csatolják

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz