Súlykészlet, gomb alakú, rozsdamentes acél polírozott

Cikkszám: 324-064
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
Termék fajtája Kiegészítő súly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 324-064
EAN / GTIN 4045761080928
Gyártó száma 324-064

Leírás

Jellemző:

  • F1 OIML osztály
  • Névleges érték 1 g - 1 kg
  • Gomb
  • Polírozott rozsdamentes acél

Figyelem:

  • F1, 1 g
  • 1 kg, súlykészlet műanyag tokban, polírozott rozsdamentes acélból
  • kalibrált súlyok rendelése esetén a tokot térítés ellenében kell megrendelni, mivel a kalibrációs jelet ahhoz csatolják

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz