Kivitel:
Főanyag
50% modakril, 32% pamut 10% Aramid, 5% poliamid, 3% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 200g/cm²
Details
Műanyag cipzárak
Felső gallér
Külső tanúsító címkék
Reflex
Fényvisszaverő szalag nyomtatással, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag
Funkcionalitás
Metálmentes
Zsebek
Mellzseb patenttal és fedett nyomógombokkal, egy zseb tollnyílással
Kivitel
Rendezhető ujjvég rejtett nyomógombokkal műanyagból
Leírás:
- Lángmentesített és fémmentes multinorm póló hi-vis 2. és 3. osztályban
- A póló olyan anyagból készült, amely rendkívül kényelmes viseletet és könnyű mozgást biztosít
- Az EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S 2. osztály, M-> 3. osztály, IEC 61482-2, 1. osztály szerinti tanúsítás
- ATPV 8,5, cal/ cm²
Szabvány:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 8,1 cal/cm²
- ELIM - 6,3 cal/cm²