Multinorm ing XL

Cikkszám: 323915173389XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb / marineblau
Unisex méret XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 323915173389XL
EAN / GTIN 7330509730294
Gyártó száma 323915173389XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
50% modakril, 32% pamut 10% Aramid, 5% poliamid, 3% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 200g/cm²

Details
Műanyag cipzárak
Felső gallér
Külső tanúsító címkék

Reflex
Fényvisszaverő szalag nyomtatással, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

Funkcionalitás
Metálmentes

Zsebek
Mellzseb patenttal és fedett nyomógombokkal, egy zseb tollnyílással

Kivitel
Rendezhető ujjvég rejtett nyomógombokkal műanyagból

Leírás:

  • Lángmentesített és fémmentes multinorm póló hi-vis 2. és 3. osztályban
  • A póló olyan anyagból készült, amely rendkívül kényelmes viseletet és könnyű mozgást biztosít
  • Az EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S 2. osztály, M-> 3. osztály, IEC 61482-2, 1. osztály szerinti tanúsítás
  • ATPV 8,5, cal/ cm²

Szabvány:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz