Fix 60° VHM központosító csúcs kiszerelő menettel, Legnagyobb ⌀ / Morse-kúp: 60/3

Cikkszám: 323210 60/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Legnagyobb ⌀ / Morse-kúp Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp 3
Fejhossz L 57 mm
Külső ⌀ D 60 mm
⌀ d 45 mm
Maximális körfutáshiba 0,001 mm
Menet M M27×1,5
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 323210 60/3
EAN / GTIN 4045197947840
Gyártó száma 323210 60/3

Leírás

Kivitel:

  • Nagy pontosságú VHM csúcs. Alakzáró HM szerkezet az optimális stabilitás és törésállóság érdekében, ezáltal nincs szükség további biztonsági eszközökre.
  • Csócsszög 60 °.
  • Magas felületminőségű szár az optimális elhelyezkedés érdekében.
  • A teljes szerszám edzett és köszörült.
  • Keményfém hegyek nagy kopású felhasználáshoz.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Nagy pontosságú alkatrészek csiszoló megmunkálásához.

Opcionális tartozék:

Kiszerelő anya 323230 sz.

Figyelem:

A kiszerelő anyát külön rendelje meg. A geometriai méretek DIN 806 E szerint készültek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz