Multinorm ing S

Cikkszám: 322915178933S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék marineblau / high vis gelb
    Unisex méret S
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 322915178933S
    EAN / GTIN 7330509730126
    Gyártó száma 322915178933S

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    50% modakril, 32% pamut 10% Aramid, 5% poliamid, 3% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 200g/cm²

    Details
    Műanyag cipzárak
    Felső gallér
    Külső tanúsító címkék

    Reflex
    Fényvisszaverő szalag nyomtatással, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

    Funkcionalitás
    Metálmentes

    Zsebek
    Mellzseb patenttal és fedett nyomógombokkal, egy zseb tollnyílással

    Kivitel
    Rendezhető ujjvég rejtett nyomógombokkal műanyagból

    Leírás:

    • Szuper minőségű lángmentesített és fémmentes munkapóló kivételes védő tulajdonságokkal
    • Az ing olyan anyagból készült, amely rendkívül kényelmes viseletet és könnyű mozgást garantál
    • A szegmentált fényvisszaverők biztosítják, hogy szükség esetén látható legyen
    • Az EN 1149-5, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, 1. osztály, IEC 61482-2, 1. osztály szerinti tanúsítvány
    • ATPV: 8,1cal/cm²

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 8,1 cal/cm²
    • ELIM - 6,3 cal/cm²

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz