Lángvédő ing M

Cikkszám: 322615049900M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz
Unisex méret M
Termék fajtája Lángvédő ing

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 322615049900M
EAN / GTIN 7330509660164
Gyártó száma 322615049900M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
98% pamut, 2% antisztatikus, lángálló, antisztatikus, 230 g/m²

Egyedi részletek
Pólógallér
Külső tanúsító címkék

Kivitel
Rendezhető ujjvég rejtett fémgombokkal

Első zárás
Első borítás rejtett fém nyomógombokkal

Zsebek
Mellzseb patenttal és fedett nyomógombokkal, egy zseb tollnyílással

Méretmagyarázat
A termék bővített méretívvel rendelkezik

Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Funkcionális lángálló férfi ing exponált környezetbe
  • Ez a lángálló ing kifejezetten olyan munkakörnyezetbe való, ahol lángállóságra van szükség
  • Egyszerű, funkcionális kialakítás, elöl rejtett gombokkal és gyorskioldó funkcióval
  • Az anyag kényelmes, nagyvonalú szabás és jó mozgásszabadság
  • Ez az ing két mellzsebbel és praktikus tolltartóval rendelkezik
  • Az EN 1149-5 szabvány szerinti tanúsítás: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 és IEC 61482-2, 1. osztály

Szabvány:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz