Kivitel:
Főanyag
98% pamut, 2% antisztatikus, lángálló, antisztatikus, 230 g/m²
Egyedi részletek
Pólógallér
Külső tanúsító címkék
Kivitel
Rendezhető ujjvég rejtett fémgombokkal
Első zárás
Első borítás rejtett fém nyomógombokkal
Zsebek
Mellzseb patenttal és fedett nyomógombokkal, egy zseb tollnyílással
Méretmagyarázat
A termék bővített méretívvel rendelkezik
Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- Funkcionális lángálló férfi ing exponált környezetbe
- Ez a lángálló ing kifejezetten olyan munkakörnyezetbe való, ahol lángállóságra van szükség
- Egyszerű, funkcionális kialakítás, elöl rejtett gombokkal és gyorskioldó funkcióval
- Az anyag kényelmes, nagyvonalú szabás és jó mozgásszabadság
- Ez az ing két mellzsebbel és praktikus tolltartóval rendelkezik
- Az EN 1149-5 szabvány szerinti tanúsítás: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 és IEC 61482-2, 1. osztály
Szabvány:
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1