{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK4 | |
Ház ⌀ D | 72 mm | |
Hasznos hossz B | 137,5 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 14 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 32 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,01 mm | |
Csúcs hossza C | 52,5 mm | |
Munkadarab tömeghez | 550 kg | |
Maximális axiális befogóerő | 900 daN | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321770 4 | |
EAN / GTIN | 4019208018720 | |
Gyártó száma | 079921 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Forgócsúcs nyomáskijelzővel és meghosszabbított csúccsal, Morse kúp: 4
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 359,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
725,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D1 | 18 mm | |
Munkadarab tömeghez | 550 kg | 300 kg |
Ház ⌀ D | 72 mm | 76 mm |
Maximális körfutáshiba | 0,01 mm | 0,007 mm |
Morse kúp | MK4 | MK4 |
Csúcs hossza C | 52,5 mm | |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs |