Kivitel:
- A kifejtett befogó nyomás közvetlenül az alaptestnél olvasható le az analóg vagy digitális kijelzésről.
- A forgócsúcsot egy tányérrugó köteggel támasztja meg kb. 3,7 mm analóg és 2,6 mm ill. 2,8 mm digitális rugóúttal.
- Rövid, stabil kivitel hosszan vezetett tengellyel, edzett és finomra köszörült forgócsúccsal.
- Maximális pontosság a precíz gördülő-csapágyazás következtében.
- Kiszerelő menettel és kiszerelő anyával.
- Speciális tömítéssel a szennyeződés és a hűtőfolyadék ellen, a tartós kenés miatt karbantartásmentes.
Meghosszabbított csúccsal, csúcsszög 60° / 40°.
Leírás:
A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.
Funkció:
IP55: Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.
Felhasználás:
Mindenhol,
ahol a befogó nyomást bizonyos határok között kell tartani, hogy a munkadarab ne deformálódjon, de elegendő nyomással biztonságosan befogható legyen.
- Hidromechanikus homlokmenesztők ellencsúcsaként (327451 − 327541 sz.), mivel a menesztőket mindig be kell nyomni a munkadarabba.
- Olyan munkadaraboknál, amelyek a nagy forgácsolási hő következtében erősen tágulnak.
- Hosszú, karcsú munkadarabok befogására, a kihajlás megakadályozása érdekében.
- Nehéz munkadarabok befogására, amelyeknél a támasztó erőt ellenőrizni kell.