{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK4 | |
IP védettségi osztály | IP 55 | |
Energiaellátás | energy-harvesting | |
Ház ⌀ | 70 mm | |
Hasznos hossz B | 149 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 35 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 40° A | 14 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 45 mm | |
Munkadarab tömeghez | 500 kg | |
Maximális axiális befogóerő | 1 080 daN | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321720 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127510 | |
Gyártó száma | 321720 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Forgócsúcs digitális nyomáskijelzővel és meghosszabbított csúccsal, Morse kúp: 4
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
1 410,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
1 187,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 500 kg | 500 kg |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kúp | MK4 | MK4 |
Hasznos hossz B | 149 mm | 131 mm |
Csúcs hossza C | 45 mm | 48 mm |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 35 mm | 14 mm |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs |