{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK2 | |
Ház ⌀ D | 45 mm | |
Hasznos hossz B | 65 mm | |
Keményfém ⌀ H | 11 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Munkadarab tömeghez | 120 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321250 2 | |
EAN / GTIN | 4019208059617 | |
Gyártó száma | 221021 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Forgócsúcs keményfém betéttel és kiszerelő anyával, Morse kúp: 2
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
769,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
259,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
497,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
370,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
679,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 120 kg | 100 kg | 50 kg | 850 kg | 150 kg |
Ház ⌀ D | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 26 mm | 45 mm |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kúp | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |