{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK6 | |
Ház ⌀ D | 102,5 mm | |
Hasznos hossz B | 152 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 50 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,01 mm | |
Munkadarab tömeghez | 3 500 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320660 6 | |
EAN / GTIN | 4019208014425 | |
Gyártó száma | 043532 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Forgócsúcs 60° 6
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
1 079,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
762,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 3 500 | 3 500 |
Ház ⌀ D | 102,5 | 105 |
Maximális körfutáshiba | 0,01 | 0,01 |
Morse kúp | MK6 | MK6 |
Hasznos hossz B | 152 | 150 |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 50 | 50 |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs |