Betét forgócsúcshoz, Típus: 1

Cikkszám: 320627 1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 18 mm
Kisméretű csúcs ⌀ D1 8 mm
Szár ⌀ d 14 mm
Hasznos hossz L1 35 mm
Csúcsszög 60 fok; 30 fok
Hozzávaló színkód K14
Kulcsnyílás 14 mm
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320627 1
EAN / GTIN 4045197774040
Gyártó száma 320627 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.
  • Teljesen edzett és köszörült.
  • Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.

Alkalmazható:

320659 sz., 3 méretű, 321265 sz. 4 méretű, 321335 sz. 3 méretű forgócsúcs.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz