Forgócsúcs cserélhető betéthez, Típus: 20

Cikkszám: 320615 20
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó Szár ⌀ 20 mm
Ház ⌀ D 40 mm
Szár ⌀ D1 12 mm
⌀ d 20 mm
Munkadarab tömeghez 200 kg
Teljes hossz L 90 mm
Hasznos hossz L1 41 mm
Rugóút 2,4 mm
Maximális fordulatszám 4 000 min-1
Körfutáshiba 0,01 mm
Hozzávaló színkód K12
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320615 20
EAN / GTIN 4045197773623
Gyártó száma 320615 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Rugós kivitel a megmunkálás alatti axiális hosszkiegyenlítéshez.
  • Teljesen edzett és köszörült. Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
Hengeres szár furatkés tartókba, patronos befogókba vagy hidroplasztikus szerszámbefogóba való befogáshoz; második revolverbe való befogáshoz.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Tartalom:

Lehúzó villa a betétek kioldásához.

Opcionális tartozék:

320625 sz. cserélhető betétek.