Esztergakés jobbos 63/16HP mm

Cikkszám: 320415 63/16HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 16HP
Befogó PSC
Felhasználás módja jobbos
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 65 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 45 mm
Hozzávaló váltólapka 16E..
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320415 63/16HP
EAN / GTIN 2050002063068
Gyártó száma TOP52GR38,0

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz