Furatkés szár rezgéscsillapított 63/25-167 mm

Cikkszám: 320409 63/25-167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / ⌀ D − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 63 mm
    A-méret kinyúlási hossz 167 mm
    ⌀ D 25 mm
    Befogó PSC
    Befogó szabvány ISO 26623-1
    belső hűtés igen
    Termék fajtája Furatkés szár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 320409 63/25-167
    EAN / GTIN 2050002063013
    Gyártó száma TOP52GR35,5

    Leírás

    Kivitel:

    • Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.
    • Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.

    Előny:

    • Termelékenység növekedés - az elfojtott rezgéseknek köszönhetően a technológiai adatok jelentősen növelhetőek.
    • Jobb felületminőség.
    • Nagyobb folyamatbiztonság.
    • Jobb forgácselvezetés.

    Felhasználás:

    Cserélhető fejek felfogásához.

    Figyelem:

    Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826264827 cikkszámokon.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz