Furatkés szár rezgéscsillapított 63/25-150 mm

Cikkszám: 320408 63/25-150
Kedvezmény
923,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
A-méret kinyúlási hossz 150 mm
⌀ D 25 mm
Befogó PSC
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320408 63/25-150
EAN / GTIN 2050001772633
Gyártó száma PS6.WK3.025.150

Leírás

Kivitel:

  • Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.
  • Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.

Felhasználás:

Cserélhető fejek felfogásához.

Figyelem:

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826264827 cikkszámokon.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szár ⌀ / ⌀ D − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz