Furatkés tartó balos 50/15-110 mm

Cikkszám: 320406 50/15-110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 50 mm
    Lapkaméret 15
    Befogó PSC
    Felhasználás módja balra
    Befogó szabvány ISO 26623-1
    belső hűtés igen
    A-méret kinyúlási hossz 110 mm
    Hasznos hossz LN 90 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 40 mm
    Tengelyek csúcstávolsága f 22 mm
    Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
    Pótalkatrészek P05
    Beállítási szög κ 107,5 fok
    Termék fajtája Furatkés tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 320406 50/15-110
    EAN / GTIN 2050001715166
    Gyártó száma PS5.PDF.LQB.110

    Leírás

    Figyelem:

    A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 − 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.
    PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz