Furatkés tartó jobbos 50/15-110 mm

Cikkszám: 320405 50/15-110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 50 mm
Lapkaméret 15
Befogó PSC
Felhasználás módja jobbos
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 110 mm
Hasznos hossz LN 90 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 40 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 22 mm
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Pótalkatrészek P05
Beállítási szög κ 107,5 fok
Termék fajtája Furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320405 50/15-110
EAN / GTIN 2050001715777
Gyártó száma PS5.PDF.RQB.110

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 − 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.