Furatkés tartó balos 63/12-140 mm

Cikkszám: 320391 63/12-140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 12
Befogó PSC
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 140 mm
Hasznos hossz LN 118 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 50 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 27 mm
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Pótalkatrészek P01
Beállítási szög κ 95 fok
Termék fajtája Furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320391 63/12-140
EAN / GTIN 2050001714862
Gyártó száma PS6.PCD.LLC.140

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 − 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.