Furatkés tartó jobbos, PSC, Szár ⌀ / lapkaméret − A méret: 63/12-140mm

Cikkszám: 320390 63/12-140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 12
Befogó PSC
Felhasználás módja jobbos
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 140 mm
Hasznos hossz LN 118 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 50 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 27 mm
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Pótalkatrészek P01
Beállítási szög κ 95 fok
Termék fajtája Furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320390 63/12-140
EAN / GTIN 2050001714831
Gyártó száma PS6.PCD.RLC.140

Leírás

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Rezervne dele za št. 320610320626 najdete v seznamu rezervnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.