{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 63 mm | |
Lapkaméret | 12 | |
Befogó | PSC | |
Felhasználás módja | balra | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 125 mm | |
Hasznos hossz LN | 103 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 40 mm | |
Tengelyek csúcstávolsága f | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 1204.. | |
Pótalkatrészek | S01 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Termék fajtája | Furatkés tartó |
Cikkszám | 320386 63/12-125 | |
EAN / GTIN | 2050001715722 | |
Gyártó száma | PS6.BCC.LLB.125 |