Furatkés tartó jobbos 40/12-90 mm

Cikkszám: 320385 40/12-90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 40 mm
    Lapkaméret 12
    Befogó PSC
    Felhasználás módja jobbos
    Befogó szabvány ISO 26623-1
    belső hűtés igen
    A-méret kinyúlási hossz 90 mm
    Hasznos hossz LN 70 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 32 mm
    Tengelyek csúcstávolsága f 17 mm
    Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
    Pótalkatrészek S01
    Beállítási szög κ 95 fok
    Termék fajtája Furatkés tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 320385 40/12-90
    EAN / GTIN 2050001715395
    Gyártó száma PS4.BCC.RLA.090

    Leírás

    Figyelem:

    A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 − 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.
    PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz