Esztergakés semleges 6316-130HP mm

Cikkszám: 320380 6316-130HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 63 mm
    Befogó PSC
    Felhasználás módja semleges
    Befogó szabvány ISO 26623-1
    belső hűtés igen
    A-méret kinyúlási hossz 130 mm
    Hozzávaló váltólapka VB.. 1604..
    Pótalkatrészek S07
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 320380 6316-130HP
    EAN / GTIN 2050002004870
    Gyártó száma PS6.KVF.NVA.130-HP

    Leírás

    Figyelem:

    A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
    PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz