Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,142 ″, ülékméret-kód (SSC) 29,0, teljes hossz (OAL) 7,58 ″, használható hossz (LU) 3,63 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,142”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,177”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,142”
- Tizedesjegy-egyenérték: 1,142”
- Perem átmérője (DF): 1,65”
- Funkcionális hossz (LF): 5,012”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 29,0
- Hossz csoport: 3xD
- Master Insert Identification (MIID): 290 ICP
- Teljes hossz (OAL): 7,58”
- Pont hossza (PL): 0,208”
- Kiálló hossz (LPR): 5,22”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,36”
- Szár típusa: Weldon
- Használható hossz (LU): 3,63”