Esztergakés jobbos 63/16HP mm

Cikkszám: 320350 63/16HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Befogó PSC
Felhasználás módja jobbos
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 65 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 80 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 45 mm
Hozzávaló váltólapka VB.. 1604..
Pótalkatrészek S07
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320350 63/16HP
EAN / GTIN 2050002004849
Gyártó száma PS6.KVF.RPA.065-HP

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.