Leírás:
Modulární vrtací těleso, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 6,0, celková délka (OAL) 107 mm, efektivní délka (LU) 48,96 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 16 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 6,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 6 mm
- Kötegátmérő (DF) 16 mm
- Funkcionális hossz (LF) 60,91 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 6,0
- L/D tartomány 8xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 060
- Teljes hossz (OAL) 107 mm
- Pont hossza (PL) 0,96 mm
- Perem hossza (LPR) 62 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 45 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 48,96 mm