DCN 310-047-31.75R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203164
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203164
EAN / GTIN 7291075279979
Gyártó száma 3203164
L-szám L24040 211

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,22 ″, ülékméret-kód (SSC) 31,0, teljes hossz (OAL) 6,12 ″, használható hossz (LU) 2,05 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,653”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,22”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,256”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,22”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,22”
  • Perem átmérője (DF): 1,653”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,538”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 31,0
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): 310 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 6,12”
  • Pont hossza (PL): 0,222”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,76”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 2,05”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz