{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 63 mm | |
Lapkaméret | 12 | |
Befogó | PSC | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 80 mm | |
Tengelyek csúcstávolsága f | 45 mm | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
Pótalkatrészek | P01 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 320315 63/12HP | |
EAN / GTIN | 2050001773012 | |
Gyártó száma | PS6.PCD.RLA.065-HP |