PSC esztergakés, jobbos, CN.. váltólapkákhoz, Szár ⌀ / lapkaméret: 40/12HPmm

Cikkszám: 320315 40/12HP
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-8 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 40 mm
Lapkaméret 12
Befogó PSC
Felhasználás módja jobbos
Befogó szabvány ISO 26623-1
Belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 50 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 50 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 27 mm
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Alkatrész P01
Teljes hossz 74 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 320315 40/12HP
Másolás
EAN / GTIN 2050002039810
Másolás
Gyártó száma PS4.PCD.RLA.050-HP
Másolás

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz