DCN 300-150-40A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203147
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203147
EAN / GTIN 7291075291513
Gyártó száma 3203147
L-szám L24040 749

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, vágási átmérő (DC) 30 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 30.0, teljes hossz (OAL) 265,4 mm, hasznos hossz (LU) 154,59 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 50 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 30,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 30 mm
  • Kötegátmérő (DF) 50 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 191,94 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 30,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 300
  • Teljes hossz (OAL) 265,4 mm
  • Pont hossza (PL) 4,59 mm
  • Perem hossza (LPR) 197,4 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 68 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 154,59 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz