DCN 270-081-31.75R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203128
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203128
EAN / GTIN 7291075242805
Gyártó száma 3203128
L-szám L24040 926

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,063 ″, ülékméret-kód (SSC) 27,0, teljes hossz (OAL) 7,23 ″, használható hossz (LU) 3,38 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,063”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,098”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,063”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,063”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 4,677”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 27,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): 270 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 7,23”
  • Pont hossza (PL): 0,193”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,87”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 3,38”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz