Esztergakés balos 50/12HP mm

Cikkszám: 320311 50/12HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 50 mm
Lapkaméret 12
Befogó PSC
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 60 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 63 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 35 mm
Hozzávaló váltólapka CC.. 1204..
Pótalkatrészek S01
Teljes hossz 90 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320311 50/12HP
EAN / GTIN 2050002039803
Gyártó száma PS5.KCC.LLA.060-HP

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.